Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9
Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55054039
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088314
EAN/GTIN:
     4012195390947
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung

Adapter M - PG M20-PG9, CuZn, N 165 ADA M20-PG9

Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsring, Reduktion, Reduzierring, Reduzierung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 49,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 44,2586*
€ 57,2086*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,0492*
€ 58,1292*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 48,318*
€ 62,628*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 51,00*
€ 65,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,21*
€ 68,0799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.