| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53679326 Herst.-Nr.: 1100934 EAN/GTIN: 4047084455186 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DBS60I-Q4EC01024 Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60I-Q4EC01024, Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 10 mm x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 1.024, Flanschart / Drehmomentstütze: Flansch mit 4 x Bohrung 5,5 mm, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V2A / IP67 Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,89* | € 517,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,64* | € 517,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,57* | € 523,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|