Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-BHEKD2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkremental-Encoder DBS60E-BHEKD2000
Artikel-Nr.:
     3517A-53678336
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1107675
EAN/GTIN:
     4047084520914
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental hohlwelle
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-BHEKD2000

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-BHEKD2000, Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 15 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 2.000, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 1-seitig, Langloch, Lochkreisradius 31,5 mm - 48,5 mm
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
15 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental htl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 226,48*
€ 279,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,89*
€ 279,45*
Frei Haus
ab € 229,81*
€ 280,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,38*
€ 284,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.