Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upgradekits Lichtvorhang 1076709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53669363
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1076709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

Upgradekits Lichtvorhang 1076709

Upgradekits für Sicherheitslichtvorhänge, Upgradekit FGS auf deTec4 Core, Upgradekit FGS auf deTec4 Core 14/300, Auflösung: 14 mm, Schutzfeldhöhe: 300 mm, Ansprechzeit: 11 ms, Ersetzt: FGS, Lieferumfang: 1 Sicherheits-Lichtvorhang deTec4 (Sender und Empfänger), 2 Adapter FGS/deTec4, 4 FlexFix-Halterungen
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.233,55*
€ 2.351,35*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.236,99*
€ 2.352,29*
Frei Haus
ab € 2.267,84*
€ 2.374,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,35*
€ 2.798,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,75*
€ 2.777,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.276,75*
€ 2.709,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.245,53*
€ 2.672,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,55*
€ 2.657,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.