Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AHM36A-SCPZ000S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-53663043
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1129531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AHM36A-SCPZ000S12

Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36A-SCPZ000S12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 24 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, universal, 0,1 m, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS, Besonderheit: ATM60-A4A0-K17 Nachfolger, Flanschadapter 2072298 vormontiert, Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, universal, 0,1 m, Vorkonfiguration:- Max.
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
SSI
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 851,10*
€ 920,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,27*
€ 921,27*
Frei Haus
ab € 859,42*
€ 929,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,74*
€ 1.095,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,88*
€ 1.076,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,25*
€ 1.051,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,10*
€ 1.012,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.