Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1129531 - Absolut-Encoder, AHM36A-SCPZ000S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000046937
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1129531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Sick Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36A-SCPZ000S12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 10 mm x 24 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, programmierbar, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, universal, 0,1 m, Programmierschnittstelle: Über Handheld Programming-Tool, über SOPAS, Besonderheit: ATM60-A4A0-K17 Nachfolger, Flanschadapter 2072298 vormontiert, Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, universal, 0,1 m, Vorkonfiguration:- Max. Auflösung: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)- SSI code binary- V/R active, Herstellernummer: 1129531
Weitere Suchbegriffe: sick absolutdrehgeber, absolut encoder, singleturn absolutdrehgeber, SICK, ENCODER, RAM, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 850,80*
€ 912,35*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,11*
€ 912,87*
Frei Haus
ab € 858,01*
€ 921,27*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,87*
€ 1.086,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,19*
€ 1.079,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,79*
€ 1.050,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,31*
€ 1.032,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,11*
€ 1.012,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.