| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-53366549 Herst.-Nr.: 213355 EAN/GTIN: 4255686326166 |
| |
|
| | |
| Rahmenlichtschranke 80x80mm OGWTI-80G3-T4 Rahmenlichtschranke Auswertung: Schaltend, Dynamisch/statisch umschaltbar Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot Erfassungsbereich: 80 x 80 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 100 mA, NO/NC Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (pulverbeschichtet) Größe: 116 x 104 x 12 mm Anschluss: Stecker, M8, 4-polig Weitere Informationen: | | Min. Objektgröße: | 2 mm | Rahmenöffnung längs: | 80 mm | Rahmenöffnung quer: | 80 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 704,56* | € 797,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,15* | € 805,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|