Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K Nextrema G3 #6634240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6634240 Deckenbeleuchtung LED 50 W
Trilux 6634240 Deckenbeleuchtung LED 50 W
Artikel-Nr.:
     3517A-53050918
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6634240
EAN/GTIN:
     4018242373864
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED-Linsen

LED-Feuchtraumleuchte 4000K Nextrema G3 #6634240

LED-Feuchtraumleuchte. Mit Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm2. Schnellstecksystem Typ Wieland. Leuchte in PMMA-Ausführung aufgrund der höheren UV-Resistenz für den Einsatz in nicht überdachte Außenbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,55*
€ 319,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 267,39*
€ 321,77*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,53*
€ 327,49*
€ 5,95*
ab € 279,60*
€ 334,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 338,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,37*
€ 402,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,83*
€ 369,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7344500
ab € 80,12*
Zubehör
TRILUX
7344400
ab € 80,16*
Zubehör
TRILUX
7344300
ab € 80,06*
Zubehör
TRILUX
7342400
ab € 66,69*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 96,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.