Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 6mm, quasi bündig DCCK 12 M 06 NOKIBSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 6mm, quasi bündig DCCK 12 M 06 NOKIBSL
Artikel-Nr.:
     3517A-52969136
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205222
EAN/GTIN:
     4255686309725
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor 6mm

Induktiver Näherungssensor 6mm, quasi bündig DCCK 12 M 06 NOKIBSL

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 6 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NC Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 45 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
6 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Induktivsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,10*
€ 110,35*
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 114,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.