| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52961909 Herst.-Nr.: 202063 EAN/GTIN: 4255686303754 |
| |
|
| | |
| Glasfaser-Lichtleiter axial WRB 210 SQ-10-0.3 Glasfaser-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 300 mm Lichtaustritt: axial Tastweite: 700 mm Biegeradius: > 3 x Schlauch-Ø Umgebungstemperatur Betrieb: -40 +180 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | Glas | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 10 mm | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberlight, Glasfaser-Lichtleiter, Lichtleiter, di-soric lichtleiter, glasfaser lichtleiter, lichtleiter ip67, Lichtwellenleiter-Lichtsystem, Lichtdekoration, Faseroptiksystem, Glasfaser-Lichtsystem, Fiberoptiksystem |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,68* | € 344,50* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,79* | € 347,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|