Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtträger DALI, 3000K LightP G2 #7108751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtträger DALI, 3000K LightP G2 #7108751
Artikel-Nr.:
     3517A-52952864
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7108751
EAN/GTIN:
     4018242401840
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem

LED-Lichtträger DALI, 3000K LightP G2 #7108751

LED-Light-Panel für 3-Phasen-Stromschiene. Zur optimalen Ausrichtung vor Ort kann das Lightpanel um 90° gedreht werden. System NORDIC. Für Anwendungen im Bereich Shop und Retail, zur stimmungsvollen Ausleuchtung und beleuchtungstechnischer Akzentuierung von Waren. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,60*
€ 304,77*
Frei Haus
ab € 255,61*
€ 307,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.