Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 4520002E/2500


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 4520002E/2500
H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 4520002E/2500
Artikel-Nr.:
     3517A-52865583
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520002E/2500
EAN/GTIN:
     4044774701356
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 4520002E/2500

Einzelader H07V-K EMBOSS 1X2,5 GNYE 2500 M
Einzelader
1X2.5
grün-gelb
Großkarton
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Optimal für automatisierte Kabelkonfektionierung in großen Mengen geeignet
Auch als Ring oder auf Spule erhältlich
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprägte Leitung für individuelle, permanente Nachbedruckung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün/gelb
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2500
Frei Haus
ab € 0,31356*
€ 0,37356*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,28917*
€ 0,50917*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 0,37356*
€ 0,44454
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,31356*
€ 0,37314
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Mindestbestellmenge: 2500 Meter ( entspricht € 933,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.