Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52858841
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510023K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699257
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung

H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lappkabel aderleitung blau, h05v-k, lapp kabel h05v-k, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,13257*
€ 0,15757*
Lager 3517
2000
Frei Haus
ab € 0,151*
€ 0,177*
26 Tage
nicht lagernd
2000
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,21*
2000
€ 5,95*
ab € 0,18645*
€ 0,21645*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Meter
ab 1000000 Meter
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 354,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.