Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 bl Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 BU 4510023K/2000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-F112F37
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510023K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699257
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 1 bl Kl.5 = feindrähtig H05V-KEMBOSS1X1BU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,58*
€ 327,16*
Frei Haus
ab € 292,20*
€ 345,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 352,40*
€ 411,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 411,62*
€ 489,8278
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,68*
€ 483,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,82*
€ 461,5058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 370,78*
€ 441,2282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,40*
€ 419,356
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,1762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.