Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 WHBU 4160544/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 WHBU 4160544/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 WHBU 4160544/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52856079
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160544/100
EAN/GTIN:
     4044774696379
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 WHBU 4160544/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Schutzhülle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, lappkabel litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,5009*
€ 0,6809*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,48269*
€ 0,83269*
100
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,24*
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 2,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6209*
€ 0,73887
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5009*
€ 0,59607
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 68,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.