Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 DBU 4160914/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 DBU 4160914/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 DBU 4160914/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52852578
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160914/100
EAN/GTIN:
     4044774697413
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 DBU 4160914/100

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 DBU 100 M
Einzelader
1X16
dunkelblau
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
AWG-Größe:
6
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9401*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,6801*
€ 5,56932
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,6201*
€ 5,49792
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,3701*
€ 5,20042
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,1601*
€ 4,95052
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,9401*
€ 4,68872
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.