Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 4520004K/400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 4520004K/400
H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 4520004K/400
Artikel-Nr.:
     3517A-52852550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520004K/400
EAN/GTIN:
     4044774701486
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K EMBOSS 1X6 GNYE 4520004K/400

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-31/ VDE 0285-525-2-31
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
5,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k, aderleitung h07v-k, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,448*
€ 306,808*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,312*
€ 354,532*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 316,22*
€ 373,212*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,532*
€ 421,89308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,08*
€ 417,7852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,70*
€ 400,673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,432*
€ 388,45408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,312*
€ 357,37128
pro Packung
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,75078* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100744
ab € 60,36*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.