MULTI-STANDARD SC 2.2 1X0,75 WH 4150205/100
Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X0,75 WH 100 M
Einzelader
1X0.75
weiß
Ring
U
0/U: 450/750 V
PVC
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V2-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 / 50 / 70 / 95 / 120 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 °C und somit vielzählige Einsatzmöglichkeiten