Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,75 BN 4510032S/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,75 BN 4510032S/250
H05V-K 1X0,75 BN 4510032S/250
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52851217
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032S/250
EAN/GTIN:
     4044774699325
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K 1X0,75 BN 4510032S/250

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,9525*
€ 45,4925*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,84*
€ 50,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,42*
€ 53,66*
€ 5,90*
ab € 60,89*
€ 117,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,15136* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.