Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H01N2-D 1X70 2210704/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm², schwarz
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-52850075
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210704/500
EAN/GTIN:
     4044774652559
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung

H01N2-D 1X70 2210704/500

Für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug, Für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V, Verwendung der Schweißleitung nur unter Beachtung von EN 50565-2, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit -Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Litzenaufbau entspricht bis 95 mm² ungefähr Klasse 6 und ab 120 mm² ungefähr Klasse 5 nach VDE 0295, Trennschicht aus Kunststofffolie oder Papier, Außenmantel aus Gummimischung Typ EM5, -H01N2-D-Bauartzertifizierung nach EN 50525-2-81, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.D = normale Flexibilität
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
19,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25..85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,00*
25
Frei Haus
ab € 9,9896*
€ 12,3996*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 12,62*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 16,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,16*
€ 19,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,98*
€ 19,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,18*
€ 16,87
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.