Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm², schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm², schwarz
Gummi Schweißleitung H01N2-D 1 x 70 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-32P1095
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210704
EAN/GTIN:
     4044774652542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißleitung, 2210704, LAPP Features * Flammwidrig Anwendungen * Zur Verwendung an Handelektrodenhaltern bis zu 100 V * Kann in trockenen oder feuchten Räumen verwendet werden * Zur Übertragung von hohen Strömen vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Schweißleitung
Außendurchmesser:
16.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
100 V
Nennspannung U0:
100 V
Prüfspannung:
1 kV
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 85 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
IT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, Kabel, Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,00*
25
Frei Haus
ab € 9,9896*
€ 12,3996*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,64*
€ 13,09*
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 16,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 12,00*
€ 14,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,97*
€ 14,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.