Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker IM12-DI03 #7580034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker IM12-DI03 #7580034
Artikel-Nr.:
     3517A-52769878
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7580034
EAN/GTIN:
     4047101420906
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker IM12-DI03 #7580034

Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Transistorausgang (=10kHz), Umschaltbar: Alarmmeldeausgang oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,1 A
Schaltfrequenz:
10000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
128 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,50*
€ 132,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,40*
€ 135,41*
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 140,91*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,70*
€ 264,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.