| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52764296 Herst.-Nr.: 3027292 EAN/GTIN: 0662488272920 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke Empfänger SM30PRLQD Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Stecker, 7/8 , 3-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz A, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung 10 30 VDC, Bi-Modaler Schaltausgang (NPN oder PNP, abhängig vom Anschluss) Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 150000 mm | Max. Schaltabstand: | 150000 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Länge des Sensors: | 116 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 216,52* | € 248,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,70* | € 251,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,95* | € 258,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,59* | € 260,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,35* | € 261,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|