Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30SRLNCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger SM2A30SRLNCC
Artikel-Nr.:
     3517A-52764197
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3032127
EAN/GTIN:
     0662488321277
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
turck einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30SRLNCC

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz C, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Halbleiter-Relaisausgang, SPST, dunkelschaltend
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 343,17*
€ 400,52*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,23*
€ 401,08*
Frei Haus
ab € 346,32*
€ 404,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,52*
€ 476,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,35*
€ 438,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.