Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLE
Artikel-Nr.:
     3517A-52764160
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037141
EAN/GTIN:
     0662488371418
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ip 67
einweg-lichtschranke
turck einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLE

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz A, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Halbleiter-Relaisausgang, SPST, hellschaltend
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 452,55*
€ 530,69*
Frei Haus
ab € 460,68*
€ 535,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,36*
€ 604,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,61*
€ 567,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,55*
€ 538,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.