Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster Q60VR3AFV1000 W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichttaster Q60VR3AFV1000 W/30
Opto Sensor Lichttaster Q60VR3AFV1000 W/30
Artikel-Nr.:
     3517A-52762649
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3075393
EAN/GTIN:
     0662488753931
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster Q60VR3AFV1000 W/30

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, 5-Segment LED-Anzeige, Signalanzeige, Tastersperrung, Ein- und Ausschaltverzögerung zwischen 8 ms und 16 ms einstellbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC, Relaisausgang
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
200..1000 mm
Bemessungsschaltabstand:
1000 mm
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
141 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 320,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 323,24*
Frei Haus
ab € 267,10*
€ 325,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,91*
€ 326,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.