Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6XLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52762072
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3801264
EAN/GTIN:
     0662488009137
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke QS18VN6XLP

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Koaxiale Optik, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,89*
€ 164,31*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 133,10*
€ 165,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,02*
€ 167,84*
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 172,23*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,85*
€ 172,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.