| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52760353 Herst.-Nr.: 3048664 EAN/GTIN: 0662488486648 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichttaster M18SN6DL Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 300 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Metallgehäuse, Anschlussleitung, 2 m, Edelstahlgehäuse, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen: | | Max. Schaltabstand: | 300 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Länge des Sensors: | 59,2 mm | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,04* | € 118,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 98,21* | € 121,31* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,62* | € 123,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,49* | € 126,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,58* | € 126,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|