| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52654630 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0490 EAN/GTIN: 4011395222645 |
| |
|
| | |
| Mini Dome-Kamera 83550/3 Bildaufnehmer: 1/3 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 75° Signal-Rauschabstand =50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Brennweite: 3. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Installationstechnik: | Koax | Bildsystem: | PAL | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Öffnungswinkel Kamera: | 75 ° | Manuell einstellbare Kamera: | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 307,53* | € 315,01* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 322,61* | € 330,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 327,44* | € 335,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,93* | € 337,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,09* | € 341,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|