Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzdach ASX 1305-1306 ZAS1356-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutzdach ASX 1305-1306 ZAS1356-0010
Wetterschutzdach ASX 1305-1306 ZAS1356-0010
Artikel-Nr.:
     3517A-52653181
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAS1356-0010
EAN/GTIN:
     4035138032865
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Wetterschutzdach ASX 1305-1306 ZAS1356-0010

Wetterschutzdach zum Schutz gegen Witterungseinflüsse, Aluminium eloxiert natur, Abmessung HxBxT 182x51x45
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
stehend
Breite:
55 mm
Höhe:
182 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,56*
€ 59,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,62*
€ 61,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,00*
€ 63,29*
Frei Haus
ab € 48,66*
€ 64,47*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,56*
€ 72,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.