| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52558205 Herst.-Nr.: PC6710888 EAN/GTIN: 4037293003964 |
| |
|
| | |
| Glas klar, für PC67101202 PC6710888 Klares Frontglas für die Bodeneinbauleuchten PC67101202 und PC67101240. Diese kann als Ersatz für des bei der Leuchte mitgelieferten opalen Frontglas eingesetzt werden, um eine höhere Lichtausbeute zu erzielen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | Glas | Beschaffenheit der Abdeckung: | klar | Höhe/Tiefe: | 10 mm | Durchmesser: | 125 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,39* | € 13,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,73* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,31* | € 15,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,65* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|