Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ampel TL40GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ampel TL40GN
LED-Ampel TL40GN
Artikel-Nr.:
     3517A-52555342
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     637535
EAN/GTIN:
     4250035412002
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage

LED-Ampel TL40GN

LED-Ampel grün, 230 V, einschl. Halterung, um 180° schwenkbar, incl. Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
10 W
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Anzahl der Leuchtfelder:
1
Durchmesser Optik:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Torantrieb, berner ampel, ampel, Signalampel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,90*
€ 76,48*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,99*
€ 76,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,16*
€ 85,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.