| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52171726 Herst.-Nr.: 4180414/100 EAN/GTIN: 4044774698441 |
| |
|
| | |
| MULTI-STANDARD SC 1 1X0,5 DBU 4180414/100 Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, UL-recognized/UL AWM style 1007+1569 & CSA AWM I A/B +105 °C/300 V, HAR H05V-K Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Außendurchmesser ca.: | 2,5 mm | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..70 °C | Nennspannung U0: | 300 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,17908* | € 0,23908* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1844* | € 0,2544* | | | | | | | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 25,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|