Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG 4150409/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG 4150409/100
MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG 4150409/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52170150
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4150409/100
EAN/GTIN:
     4044774726724
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG 4150409/100

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.2, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze orange, Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,37201*
€ 0,50201*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,397*
€ 0,537*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,63*
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
5
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.