Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2YSLCY-J 4x185 Tr.500 Motoranschlußleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2YSLCY-J 4x185 Tr.500 Motoranschlußleitung
2YSLCY-J 4x185 Tr.500 Motoranschlußleitung
Artikel-Nr.:
     3517A-52155815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2YSLCY-J 4x185 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motoranschlussleitung
Motorleitung
motoranschlussleitung 4x 185mm²
motoranschlussleitung

2YSLCY-J 4x185 Tr.500 Motoranschlußleitung

Mit CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (jedoch nicht im Freien), Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung konzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
61,1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
1222 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung 4x16, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,14*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 170,86*
€ 203,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 169,04*
€ 201,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 159,92*
€ 190,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 152,20*
€ 181,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 136,14*
€ 162,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.