Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 20A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C20/1N-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 20A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C20/1N-DE
Leitungsschutzschalter 20A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C20/1N-DE
Artikel-Nr.:
     3517A-52065904
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263283
EAN/GTIN:
     4015082632830
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter 20A, 1p+N,Steckkl. C PLN6-C20/1N-DE

Leitungsschutzschalter, PLN6, 1-polig+N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 20 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 6 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 46,85834*
€ 54,43834*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 46,86*
€ 54,48*
12
Frei Haus
ab € 47,4825*
€ 55,0725*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 57,18*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 52,12*
€ 61,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 54,43834*
€ 64,78162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04834*
€ 63,12752
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85834*
€ 55,76142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 653,26008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.