Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X50 DBU 4726149/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-52059118
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726149/500
EAN/GTIN:
     4044774732527
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X50 DBU 4726149/500

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
14,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15..90 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze, aderleitung h07z-k, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,63*
€ 11,93*
50
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 11,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,51*
€ 13,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,54*
€ 16,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,38*
€ 15,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,25*
€ 14,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,51*
€ 11,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.