H05Z-K 90°C 1X0,75 OG 4725092/100
Einzelader H05Z-K 90°C 1X0,75 OG 100 M
Einzelader
1X0.75
orange
Ring
U
0/U: 300/500 V
Halogenfreie Mischung
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von Leuchten
Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz
Einsetzbar in trockenen Räumen
Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich