Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE Inside ZL UP 1002670


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Inside ZL UP 1002670
MSE Inside ZL UP 1002670
Artikel-Nr.:
     3517A-51955502
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002670
EAN/GTIN:
     4251317201703
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

MSE Inside ZL UP 1002670

Motorsteuereinheit (MSE) zur direkten Ansteuerung eines Sonnenschutz- oder Fensterantriebes (24 V-Antrieb).Die Variante ZL dient zur direkten Ansteuerung von 24 V-Sonnenschutzantrieben (Lamellenprodukte) über Sonnenschutzzentrale oder einen Taster vor Ort, wobei die Variante PL zur direkten Ansteuerung von 24 V-Sonnenschutz- oder Fensterantrieben über Sonnenschutzzentrale oder einen Taster vor Ort dient.
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
36 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,63*
€ 74,96*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,39*
€ 75,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,64*
€ 82,49*
€ 5,95*
ab € 68,24*
€ 86,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.