| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51897688 Herst.-Nr.: 3065514 EAN/GTIN: 0662488655143 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Lichttaster LT3PI Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, Laser-Laufzeitmesser, Kabel, 2 m, 7-draht, Anzeige der Signalstärke, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 12 24 VDC, Schalt- und Messbereich unabhängig voneinander einstellbar, Flanke des analogen Ausgangs invertierbar, Reichweite (Messbereich) auf Objekt (weiß): 5 m, 3 Schaltausgang-Ansprechzeiten einstellbar, max. Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Versorgungsspannung: | 12..24 V | Breite des Sensors: | 35,3 mm | Höhe des Sensors: | 68,5 mm | Länge des Sensors: | 87 mm | Einstellverfahren: | Teach-In | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.776,98* | € 1.843,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.773,18* | € 1.848,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.798,81* | € 1.866,75* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.800,66* | € 1.867,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.848,34* | € 1.916,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|