|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51884258 Herst.-Nr.: 6827168 EAN/GTIN: 4047101108965 |
| |
|
|  |  |
 | Interface BL20-GWBR-DNET Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für DeviceNet inkl. Versorgung, Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplatte BL20-ABPL, 1 x Open-Style-Connector, Gateway zwischen dem BL20-System und DeviceNet, 125/250/500 Kbit/s, Der Anschluss an DeviceNet erfolgt über einen Open-Style-Connector, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 114,8 mm | Höhe: | 74,4 mm | Tiefe: | 50,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 256,15* | € 311,80* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 261,20* | € 316,99* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 264,56* | € 319,69* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 274,36* | € 332,93* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 281,56* | € 337,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|