Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136
Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136
Artikel-Nr.:
     3517A-51877210
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     183435
EAN/GTIN:
     4050143016785
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflexions-Lichtschranke MLV4154G25115123/136

Betriebsreichweite: 0 ... 4 m im Teach-Betrieb 0 ... 5,2 m bei Schalterstellung "
N"
, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
5200 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,73*
€ 186,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 186,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 168,80*
€ 193,65*
Frei Haus
ab € 168,93*
€ 193,96*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,93*
€ 194,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
096360
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.