Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51872766 Herst.-Nr.: 1419126 EAN/GTIN: 4046356541930 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel SAC-3P-M12MR#1419126 Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | sonstige | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 0,3 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Farbe des Kabelmantels: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, profibus buskabel m12, as-i kabel, phoenix contact profibus kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,14* | € 38,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,22* | € 38,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,46* | € 38,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,54* | € 38,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,25* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|