| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51865756 Herst.-Nr.: OF5060 EAN/GTIN: 4021179172950 |
| |
|
| | |
| Reflexlichttaster DC NPN M12x1 Hell-/Dunkel OF5060 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M12 x 1, Gewindebauform, Tastweite 400 mm, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktionskontrollausgang , Stark focussierter Lichtstrahl, Werkstoff Gehäuse: Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Tastweite: | 1..400 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 400 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,54* | € 145,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 128,12* | € 147,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 131,09* | € 150,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,16* | € 153,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,64* | € 155,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|