| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51861262 Herst.-Nr.: 6490642303 EAN/GTIN: 4024337008832 |
| |
|
| | |
| Magnetschalter MAK-4236-9 TÜV Kodierter Magnetschalter, 1 Schließer und 1 Öffner im Sicherheitskreis, Gehäuse - Kunststoff, 9 mtr. Kabel. \nMit passender Auswertung (z. B. BERNSTEIN MÜZ) für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen nach DIN EN 14119 geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 2 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | Reedkontakt | Breite des Sensors: | 25 mm | Höhe des Sensors: | 13 mm | Länge des Sensors: | 88 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,04* | € 41,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,09* | € 43,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,68* | € 43,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 33,77* | € 43,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,12* | € 44,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|