Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105
Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105
Artikel-Nr.:
     3517A-51855503
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     419079
EAN/GTIN:
     4050143053766
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Reflex-Lichtschranke RL28-55/47/82b/105

Betriebsreichweite: 0 ... 17 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
ja
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
12000 mm
Max. Schaltabstand:
21000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 193,45*
€ 220,55*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 193,51*
€ 221,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 195,15*
€ 223,78*
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 227,36*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,30*
€ 227,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
405584
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.