Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-P-S75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-P-S75
Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-P-S75
Artikel-Nr.:
     3517A-51855313
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFB0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Basisgerät für Lichtleiter BFB 75K-001-P-S75

Die Lichtleitersensoren von Balluff kommen dann zum Einsatz, wenn ein herkömmlicher Optosensor für die Anwendung zu groß oder zu unflexibel ist. Unsere Lichtleitersensoren werden wahlweise mit einer Kunststoff- oder einer Glasfaseroptik zum kompletten Sensor kombiniert. Durch deren verschiedene Eigenschaften haben Sie je nach Applikation die maximale Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
10,4 mm
Höhe des Sensors:
35,4 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, lichtleitergerät balluff, lichtleiter, Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,56*
€ 98,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,14*
€ 101,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,57*
€ 102,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,45*
€ 115,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,54*
€ 115,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.