| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51854864 Herst.-Nr.: E30112 EAN/GTIN: 4021179054430 |
| |
|
| | |
| Patchkabel gekreuzt E30112 Steuerungssysteme für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Verbindungskabel, gerade / gerade, RJ45, 8-polig, 8-Leiter, Patchkabel, RJ45-Stecker / RJ45-Stecker, 5 m, PVC-Kabel, Ethernet , Gekreuztes Patchkabel, Werkstoff Gehäuse: PUR Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,82* | € 43,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,62* | € 43,71* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,43* | € 44,56* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,59* | € 44,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 33,82* | € 45,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|