Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschraubungen Kunststoff SP.PE.M20PAC15K VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindverschraubungen Kunststoff SP.PE.M20PAC15K VE50
Blindverschraubungen Kunststoff SP.PE.M20PAC15K VE50
Artikel-Nr.:
     3517A-51847736
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     303315
EAN/GTIN:
     4050143070114
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Blindverschraubungen Kunststoff SP.PE.M20PAC15K VE50

Blindverschraubung Kunststoff, Ex-e-zertifiziert, schwarz
Ex II 2 G, Ex eb IIC Gb
Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db
Gewinde: metrisch M20
Material: Polyamid
Gewindelänge: 15mm
Dichtung: Chloropren
Inhalt:
50x Blindverschraubung
1x Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,22*
€ 121,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,59*
€ 121,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,07*
€ 122,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,11*
€ 122,18*
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 126,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.