| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51846231 Herst.-Nr.: 253564 EAN/GTIN: 4050143119318 |
| |
|
| | |
| Laser-Einweg-Lichtschranke OBE1500-R2F-SE2-L Betriebsreichweite: 0 ... 1500 mm , Lichtsender: LASERLICHT, Lichtart: rot, Wechsellicht , 680 nm, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 12 ... 24 V, Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 2100 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,03* | € 224,49* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 191,40* | € 225,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,66* | € 226,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,41* | € 227,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,48* | € 231,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|